Square D Qob320-2100 Cıvatalı Devre Kesici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D QOB320-2100 Minyatür Devre Kesici, 20A, 3 Kutuplu, 120 / 240VAC | CE6HUE

SQUARE D QOB320-2100 Minyatür Devre Kesici, 20A, 3 Kutuplu, 120/240VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6HUE Modeli: QOB320-2100

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€320.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesici Üzerinde Cıvata
Amper20
çerçeve TipiQOB
Kutup sayısı3
Gerilim240
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)7.8
Gemi uzunluğu (cm)10.8
Gemi genişliği (cm)8.61
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Panelleri ve panoları hatalı akımlara karşı korumak için tasarlanmış Square D QOB320-2100 devre kesici
  • Hafif aşırı yüklerde açmayı önlemek için termal manyetik açma özelliğine sahip 3 kutuplu konfigürasyon, ancak şiddetli güç dalgalanmalarına anında yanıt verir
  • QO Serisi yük merkezlerinde hızlı montaj için baskı plakası terminallerine sahip cıvatalı montaj tasarımı
  • 14 ila 8 AWG arasında değişen boyutlarda alüminyum ve bakır tel barındırır
  • Uzaktan uyarı sinyali sağlamak ve açma durumunu göstermek için 1A alarm anahtarı
  • UL listeli ve CSA sertifikalı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+AC Voltaj DerecesiAmperuzunlukMaks. Alan sayısı Tel BoyutuMin. Tel BoyutuKutup sayısıTerminal bağlantısıÜcret
KARE D QOB115CAFI Devre Kesici 15a 1 Kutuplu 10ka 120v Üzerinde Civata | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIDevre Kesici Üzerinde Cıvata120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Vidalı kelepçe€354.06
KARE D QOB120CAFI Cıvata On Devre Kesici 20a 1 Kutuplu 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIDevre Kesici Üzerinde Cıvata120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Vidalı kelepçe€398.21
KARE D QOB115VHCAFI Devre Kesici 15a 1 Kutuplu 22ka 120v Üzerinde Cıvata | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFİDevre Kesici Üzerinde Cıvata120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Vidalı kelepçe€610.69
KARE D QOB120VHCAFI Cıvata On Devre Kesici 20a 1 Kutup 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFİDevre Kesici Üzerinde Cıvata120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Vidalı kelepçe€771.96
KARE D QOB110 Devre Kesici 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Devre Kesici Üzerinde Cıvata120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Vidalı kelepçe€72.71
KARE D QOB115 Devre Kesici 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Devre Kesici Üzerinde Cıvata120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Vidalı kelepçe€77.37
SQUARE D QOB120 Devre Kesici, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Devre Kesici Üzerinde Cıvata120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1Vidalı kelepçe€68.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D QOB320-2100 Minyatür Devre Kesici, 20A, 3 Kutuplu, 120/240VAC
€320.42 / Adet