Square D Qob325-1021 Minyatür Devre Kesici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D QOB325-1021 Mini Devre Kesici, 120V Şönt Açma, 25A, 3P, 10kAIC | CE6HRR

SQUARE D QOB325-1021 Mini Devre Kesici, 120V Şönt Açma, 25A, 3P, 10kAIC

Stoktaki Ürünler
Madde: CE6HRR Modeli: QOB325-1021

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€547.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesici Üzerinde Cıvata
Amper25
çerçeve TipiQOB
Kutup sayısı3
Gerilim240
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)7.95
Gemi uzunluğu (cm)8.43
Gemi genişliği (cm)7.54
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Square D QOB325-1021 devre kesici, geçiş akımlarını sınırlamak ve güç dağıtım uygulamalarında alt bileşenlere koruma sağlamak için tasarlanmıştır
  • Hafif aşırı yüklerde açmayı önlemek ve şiddetli güç dalgalanmalarına aynı anda tepki vermek için sırasıyla uzun süreli ve anlık akım sınırlama fonksiyonları
  • Kurulum kolaylığı için cıvatalı montaj olanağı ve 14 - 8 AWG bakır / alüminyum kabloları barındırmak için baskı plakası bağlantıları
  • CSA sertifikalı ve UL listeli

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+AC Voltaj DerecesiAmperuzunlukMaks. Alan sayısı Tel BoyutuMin. Tel BoyutuKutup sayısıTerminal bağlantısıÜcret
KARE D QOB115CAFI Devre Kesici 15a 1 Kutuplu 10ka 120v Üzerinde Civata | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIDevre Kesici Üzerinde Cıvata120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Vidalı kelepçe€354.06
KARE D QOB120CAFI Cıvata On Devre Kesici 20a 1 Kutuplu 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIDevre Kesici Üzerinde Cıvata120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Vidalı kelepçe€398.21
KARE D QOB115VHCAFI Devre Kesici 15a 1 Kutuplu 22ka 120v Üzerinde Cıvata | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFİDevre Kesici Üzerinde Cıvata120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Vidalı kelepçe€610.69
KARE D QOB120VHCAFI Cıvata On Devre Kesici 20a 1 Kutup 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFİDevre Kesici Üzerinde Cıvata120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Vidalı kelepçe€771.96
KARE D QOB110 Devre Kesici 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Devre Kesici Üzerinde Cıvata120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Vidalı kelepçe€72.71
KARE D QOB115 Devre Kesici 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Devre Kesici Üzerinde Cıvata120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Vidalı kelepçe€77.37
SQUARE D QOB120 Devre Kesici, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Devre Kesici Üzerinde Cıvata120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1Vidalı kelepçe€68.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D QOB325-1021 Mini Devre Kesici, 120V Şönt Açma, 25A, 3P, 10kAIC
€547.39 / Adet