Square D Qom70vh Cıvatalı Devre Kesici, 2 P | 5b777 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D QOM70VH Cıvatalı Devre Kesici, 70 A, 240 VAC | AG7CUV 5B777

SQUARE D QOM70VH Bolt-on Devre Kesici, 70 A, 240 VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7CUV Modeli: QOM70VHÇapraz Referans: 5B777
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
€164.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesici Üzerinde Cıvata
AC Voltaj Derecesi240 VAC
Amper70
Devre Kesici TipiAsıl kırıcı
DC Gerilim DeğerlendirmesiOylanmamış
derinlik3.6 "
Çerçeve boyutu100A / QO
uzunluk5.6 "
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi22kA
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu2 / 0 AWG
Min. Tel Boyutu12 AWG
Kutup sayısı2
Terminal bağlantısıTemmuz
UPC785901054719
genişlik5.07 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.91
Gemi yüksekliği (cm)22.61
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)16.43
HS kodu8536200020

Ürün Detayı:

  • Kullanıma uygun QOM Serisi ana devre kesici Kare D 125 ile Hassas ekipmanı aşırı yük veya kısa devreden kaynaklanan hasarlardan korumak için tek fazlı dönüştürülebilir yük merkezleri
  • Maksimum 22 kA HAVA değeri ile hem anlık hem de uzun süreli akım sınırlama koruması sağlamak için bir termik manyetik açma ünitesi içerir
  • 4 ve 2/0 AWG arasında değişen alüminyum veya bakır kabloları barındırabilen pabuç terminal bağlantıları
  • CSA sertifikalı ve UL listeli

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikAIC DerecelendirmesiAmperderinlikuzunlukMaks. Alan sayısı Tel BoyutuMin. Tel BoyutuGerilimÜcret
KARE D QOM100VH Devre Kesici 100 A | AA9GHM 1D332 QOM100VH5"-1003.47 "5.09 "2 / 0 AWG12 AWG-€234.06
SQUARE D QOM2150VH Devre Kesici 150a | AA9GHN 1D333 QOM2150VH5.07 "-1503.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-€347.52
KARE D QOM2200VH Devre Kesici 200 A, 120/240 V | AA9GHP 1D334 QOM2200VH5.07 "-2003.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-€328.77
KARE D QOM125VH Devre Kesici 125 A | AG7CUR 5B774 QOM125VH5"-1253.47 "5.09 "2 / 0 AWG12 AWG-€335.00
SQUARE D QOM2100VH Devre Kesici 100a | AG7CUT 5B775 QOM2100VH5.07 "-1003.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-€528.94
KARE D QOM2125VH Devre Kesici Ana Qo 125a | AG7CUU 5B776 QOM2125VH5.07 "-1253.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-€527.22
SQUARE D QOM2125MM Qwik-Açık Minyatür Devre Kesici, 125 A, 240 VAC, Takılabilir | AG8UJJ QOM2125MM-10kAIC @ 240V125A----240V€384.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D QOM70VH Bolt-on Devre Kesici, 70 A, 240 VAC
€164.33 / Adet