Square D Qou350 | Ünite Montajlı Devre Kesici Qou 3p 50a | 5u998 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D QOU350 Ünite Montajlı Devre Kesici Qou 3p 50a | AG7DXK 5U998

SQUARE D QOU350 Ünite Montajlı Devre Kesici Qou 3p 50a

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7DXK Modeli: QOU350Çapraz Referans: 5U998
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
€532.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ünite Montajlı Devre Kesici
AC Voltaj Derecesi240 VAC
Amper50
Devre Kesici TipiStandart
DC Gerilim Değerlendirmesi48 VDC
derinlik2.98 "
uzunluk4.05 "
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi10kA
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu2 AWG
Min. Tel Boyutu14 AWG
Kutup sayısı3
Faz3
Terminal bağlantısıYarıklı Kutu Pabucu (Ters Çevrilebilir Hat ve Yük)
UPC785901418986
genişlik2.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.87
Gemi yüksekliği (cm)19.05
Gemi uzunluğu (cm)15.11
Gemi genişliği (cm)13.34
HS kodu8536200040

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Tel BoyutuAC Voltaj DerecesiAIC DerecelendirmesiMin. Tel BoyutuKutup sayısıFazTerminal bağlantısıGerilimÜcret
KARE D QOU290 Ünite Montajlı Devre Kesici Qou 2p 90a | AF9HRE 2JXK4 QOU2902 / 0 AWG120 / 240 VAC-12 AWG21Oluklu Kutu Pabucu (Geri Dönüşsüz Hat ve Yük)-€471.19
KARE D QOU330VH Ünite Montajlı Devre Kesici Qou 3p 30a | AF9HRY 2JXP4 QOU330VH2 AWG240 VAC-14 AWG33Yarıklı Kutu Pabucu (Ters Çevrilebilir Hat ve Yük)-€754.99
SQUARE D QOU115 Ünite Montajlı Devre Kesici, QOU, 1 P, 15 A | AG7CXV 5B968 QOU1152 AWG120 / 240 VAC-14 AWG11Yarıklı Kutu Pabucu (Ters Çevrilebilir Hat ve Yük)-€72.75
KARE D QOU115HM Ünite Montajlı Devre Kesici Qou 1p 15a | AG7CXW 5B969 QOU115HM2 AWG120 / 240 VAC-14 AWG11Yarıklı Kutu Pabucu (Ters Çevrilebilir Hat ve Yük)-€72.65
SQUARE D QOU120 Ünite Montajlı Devre Kesici, 20 A, 120/240 VAC, 1 Kutuplu | AG7CXX 5B970 QOU1202 AWG120 / 240 VAC-14 AWG11Yarıklı Kutu Pabucu (Ters Çevrilebilir Hat ve Yük)-€73.68
KARE D QOU120HM Ünite Montajlı Devre Kesici Qou 1p 20a | AG7CXY 5B971 QOU120HM2 AWG120 / 240 VAC-14 AWG11Yarıklı Kutu Pabucu (Ters Çevrilebilir Hat ve Yük)-€73.50
KARE D QOU125 Ünite Montajlı Devre Kesici Qou 1p 25a | AG7CXZ 5B972 QOU1252 AWG120 / 240 VAC-14 AWG11Yarıklı Kutu Pabucu (Ters Çevrilebilir Hat ve Yük)-€73.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D QOU350 Ünite Montajlı Devre Kesici Qou 3p 50a
€532.18 / Adet