SQUARE D RGF36200U41A Cıvatalı Devre Kesici, 2000A, 600VAC, 3 Kutuplu, Ünite Montajlı
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
Amper | 2000 |
çerçeve Tipi | FGR |
GTIN | 3606487116226 |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600 |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 23.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 41.25 |
Gemi uzunluğu (cm) | 36.8 |
Gemi genişliği (cm) | 42.01 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Amper | Ücret | |
---|---|---|---|---|
RGF36160U41A | 1600 | €12,816.71 | ||
RGF36160U31A | 1600 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00