SSI 0200-300B2TT-B Sepet Süzgeç 2 İnç Fnpt Ss
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sepet Süzgeç |
Boşaltma Limanı (NPT) | 1" |
Bağlantısı | FNPT |
Bağlantı Türü | FNPT x FNPT |
Yükseklik | 12.437 " |
Gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Maks. Basınç | 700 psig @ 100 Derece F |
Boru Boyutu | 2" |
Ekran | 304SS |
Ekran Malzemesi | 304 Paslanmaz Çelik |
Ekran Boyutu | 3 / 64 " |
Fok balığı | 304SS Spiral Yara |
beden | 2" |
genişlik | 9" |
Gemi ağırlığı (kg) | 26.64 |
Gemi yüksekliği (cm) | 35.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 24.89 |
Gemi genişliği (cm) | 22.86 |
HS kodu | 8421290065 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | Yükseklik | Gövde Malzemesi | Malzeme | Boru Boyutu | Ekran Boyutu | beden | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0050-300B2TC-1 | 6 5 / 16 " | Karbon çelik | Karbon çelik | 1 / 2 " | 1 / 32 " | 1 / 2 " | 6.12 " | €289.62 | |
0075-300B2TC-1 | 8.375 " | Karbon çelik | Karbon çelik | 3 / 4 " | 1 / 32 " | 3 / 4 " | 6.12 " | €367.20 | |
0100-300B2TC-1 | 8.375 " | Karbon çelik | Karbon çelik | 1" | 1 / 32 " | 1" | 6.12 " | €364.34 | |
0150-300B2TC-1 | 11 15 / 16 " | Karbon çelik | Karbon çelik | 1.5 " | 1 / 32 " | 1.5 " | 8.12 " | €527.95 | |
0200-300B2TC-B | 12.437 " | Karbon çelik | Karbon çelik | 2" | 3 / 64 " | 2" | 9" | €802.41 | |
0100-300B2TT-1 | 8.375 " | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | 1" | 1 / 32 " | 1" | 6.12 " | €890.20 | |
0150-300B2TT-1 | 11 15 / 16 " | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | 1.5 " | 1 / 32 " | 1.5 " | 8.12 " | €1,339.39 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00