Ssi Mg-100-a-md-r | Dijital Basınç Göstergesi 100 Psi Mg-md | 3jyx4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SSI MG-100-A-MD-R Dijital Basınç Ölçer 100 Psi Mg-md | AC9UCZ 3JYX4

SSI MG-100-A-MD-R Dijital Manometre 100 Psi Mg-md

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9UCZ Modeli: MG-100-A-MD-RÇapraz Referans: 3JYX4
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
€381.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital Basınç Göstergesi, 100 PSI MG-MD
Kalibrasyon SertifikasıAyrı Olarak Kullanılabilir
Kasa RengiSiyah
Kutu MalzemesiABS Termoplastik
Bağlantı YeriAlt
Bağlantı boyutu1/4 "-18 NPT W / 22 MM Hex 316L Paslanmaz Çelik
Boyutu Dial3
ekran4 Haneli LCD
Görüntüleme AdetleriPsi, BAR ve MPA
Tarafından desteklenmektedir12 VDC
Aralık0-100
Soket Malzemesi304L Paslanmaz Çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)14.48
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu9026204000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+AralıkÜcret
SSI MG-5-A-MD-R Dijital Basınç Ölçer 5psi Mg-md | AC9UCW 3JYW7 MG-5-A-MD-RDijital Basınç Göstergesi, 5 Psi MG-MD0-5€381.73
SSI MG-15-A-MD-R Dijital Basınç Ölçer 15 Psi Mg-md | AC9UCX 3JYW9 MG-15-A-MD-RDijital Basınç Göstergesi, 15 PSI MG-MD0-15€381.73
SSI MG-50-A-MD-R Dijital Basınç Göstergesi 50 Psi Mg-md | AC9UCY 3JYX2 MG-50-A-MD-RDijital Basınç Göstergesi, 50 PSI MG-MD0-50€381.73
SSI MG-500-A-MD-R Dijital Basınç Ölçer 500 Psi Mg-md | AC9UDA 3JYX6 MG-500-A-MD-RDijital Basınç Göstergesi, 500 PSI MG-MD0-500€381.73
SSI MG-1000-A-MD-R Dijital Basınç Ölçer 1000 Psi Mg-md | AC9UDB 3JYX8 MG-1000-A-MD-RDijital Basınç Göstergesi, 1000 PSI MG-MD0-1000€381.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SSI MG-100-A-MD-R Dijital Manometre 100 Psi Mg-md
€381.73 / Adet