Ssi Mga-300-a-9v-r | Dijital Basınç Göstergesi 300 Psi Mga-9v-r | 3jza7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SSI MGA-300-A-9V-R Dijital Basınç Göstergesi, 30 - 300 psi | AC9UDL 3JZA7

SSI MGA-300-A-9V-R Dijital Basınç Göstergesi, 30 - 300 psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9UDL Modeli: MGA-300-A-9V-RÇapraz Referans: 3JZA7
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
€165.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital Manometre
doğruluk+/- 1.0%
Kasa RengiSiyah
Kutu MalzemesiABS Termoplastik
Bağlantı YeriAlt
Bağlantı boyutu1 / 4-18 NPT W / 22 MM Hex 316L Paslanmaz Çelik
Boyutu Dial2-1 / 2 "
ekran4 Haneli LCD
Görüntüleme AdetleriPSI, BAR ve MPA'da
Çalışma sıcaklığı. Aralık-10 Derece C ila +60 Derece C / + 14 Derece F ila +140 Derece F
Tarafından desteklenmektedir9 Volt Akü
Aralık0-300
çözümMenzile Bağlı
Soket Malzemesi304L Paslanmaz Çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)14.61
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu9026204000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Kompresörlerde ve proses kontrol hizmetlerinde hem kuru hava hem de aşındırıcı olmayan gaz için uygun NEMA 4X dereceli dijital basınç göstergesi
  • En ufak bir basınçla bile bükülen son derece hassas piezo dirençli algılama elemanı
  • Basıncı psi, bar ve MPa Adetleriyle ölçebilir
  • 3 dakika işlem yapılmadığında otomatik olarak kapanan pil tasarrufu moduna sahip LCD arkadan aydınlatmalı ekran
  • Maksimum tepe basınç okuması ve otomatik sıfır ayarının bellek depolaması için çok işlevli provizyon

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukBoyutu DialAralıkÜcret
SSI MG-5-A-9V-R Dijital Basınç Göstergesi 5 Psi Mg-9v | AC9UCM 3JYV4 MG-5-A-9V-R+/- 0.25%3"0-5€267.02
SSI MG-15-A-9V-R Dijital Basınç Göstergesi 15 Psi Mg-9v | AC9UCN 3JYV6 MG-15-A-9V-R+/- 0.25%3"0-15€267.02
SSI MG-50-A-9V-R Dijital Basınç Göstergesi 50 Psi Mg-9v | AC9UCP 3JYV8 MG-50-A-9V-R+/- 0.25%3"0-50€267.02
SSI MG-100-A-9V-R Dijital Basınç Ölçer 100 Psi Mg-9v | AC9UCR 3JYW1 MG-100-A-9V-R+/- 0.25%3"0-100€267.02
SSI MG-500-A-9V-R Dijital Basınç Göstergesi MG-500-A-9V-R+/- 0.25%3"0-500€267.02
SSI MG-1000-A-9V-R Dijital Basınç Ölçer 1000 Psi Mg-9v | AC9UCV 3JYW5 MG-1000-A-9V-R+/- 0.25%3"0-1000€267.02
SSI MG1-5-A-9V-R Dijital Basınç Göstergesi 5 Psi Mg1-9v | AC9UDC 3JYY1 MG1-5-A-9V-R+/- 1.0%2-1 / 2 "0-5€225.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SSI MGA-300-A-9V-R Dijital Basınç Göstergesi, 30 - 300 psi
€165.72 / Adet