Sta-kon 10rc-2577 | Dişi Bağlantı Kesici Sarı 12 - 10awg - 50'li Paket | 3kf06 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STA-KON 10RC-2577 Dişi Bağlantı Kesme Sarı 12 - 10awg - 50'li Paket | AC9UNR 3KF06

STA-KON 10RC-2577 Dişi Ayırma Sarı 12 - 10awg - 50'li Paket

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9UNR Modeli: 10RC-2577Çapraz Referans: 3KF06
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
€108.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kadın Bağlantısını Kes
Namlu İçinde Dia.0.133 "
Renk koduSarı
Bağlantı MalzemesiKalay Kaplı Bakır
Bağlantı Türükıvrım
YalıtımHer Şey Dahil
İzolasyon RengiSarı
Yalıtım TipiNaylon
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk1.04 "
DikişÇakışan
Sekme Boyutu0.250 x 0.032 "
Tel Aralığı12 ila 10 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.72
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)22.23
Gemi genişliği (cm)6.99
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSekme BoyutuNamlu İçinde Dia.Renk koduTel AralığıBağlantı MalzemesiYalıtımYalıtım TipiUzunlukÜcret
STA-KON 14RB-2577 Dişi Bağlantı Kesme Mavi 16 - 14awg - Paket 100 | AC9UNU 3KF09 14RB-25770.250 x 0.032 "0.086 "Mavi16 ila 14 AWGKalay Kaplı BakırHer Şey DahilNaylon1.01 "€126.63
STA-KON 14RBD-18277 Dişi Bağlantı Kesme Mavi 16 - 14awg - Paket 100 | AC9UNV 3KF10 14RBD-182770.187 x 0.020 "0.086 "Mavi16 ila 14 AWGKalay Kaplı BakırHer Şey DahilNaylon0.89 "€218.90
STA-KON 14RBD-18377 Dişi Bağlantı Kesme Mavi 16 - 14awg - Paket 100 | AC9UNW 3KF11 14RBD-183770.187 x 0.032 "0.086 "Mavi16 ila 14 AWGKalay Kaplı BakırHer Şey DahilNaylon0.89 "€244.47
STA-KON 18RA-2577 Dişi Bağlantı Kesme Kırmızı 22 - 18 Awg - Paket 100 | AC9UNY 3KF19 18RA-25770.250 x 0.032 "0.06 "Kırmızı22 ila 18 AWGKalay Kaplı BakırHer Şey DahilNaylon1.01 "€119.92
STA-KON 18RAD-18277 Dişi Bağlantı Kesme Kırmızı 22 - 18 Awg - Paket 100 | AC9UNZ 3KF20 18RAD-182770.187 x 0.020 "0.06 "Kırmızı22 ila 18 AWGKalay Kaplı BakırHer Şey DahilNaylon0.89 "€213.08
STA-KON 18RAD-18377 Dişi Bağlantı Kesme Kırmızı 22 - 18 Awg - Paket 100 | AC9UPA 3KF21 18RAD-183770.187 x 0.032 "0.06 "Kırmızı22 ila 18 AWGKalay Kaplı BakırHer Şey DahilNaylon0.89 "€218.64
STA-KON RA18-110F Dişi Bağlantı Kesme Kırmızı 22 - 18 Awg - Paket 100 | AC9URW 3KG02 RA18-110F0.110 x 0.032 "0.06 "Kırmızı22 ila 18 AWGKalay Kaplı BakırKısmiNaylon0.75 "€148.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STA-KON 10RC-2577 Dişi Ayırma Sarı 12 - 10awg - 50'li Paket
€108.77 / Adet