Sta-kon 14rb-6 | Halka Terimli Vinil #6 0.970 İnç Pk100 | 4rhc1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STA-KON 14RB-6 Halka Termli Vinil #6 0.970 inç PK100 | AJ2HFR 4RHC1

STA-KON 14RB-6 Halka Terim Vinil #6 0.970 inç PK100

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2HFR Modeli: 14RB-6Çapraz Referans: 4RHC1
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
€103.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Halka Terminali
Bağlantı MalzemesiBakır
İzolasyon RengiMavi
Yalıtım TipiVinil
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk0.97 "
Dikişbrazed
Damızlık Boyutu#6
Terminal bağlantısıkıvrım
Tel Aralığı18 ila 14 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)4.32
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenk koduYalıtım TipiUzunlukDikişDamızlık BoyutuÜcret
STA-KON RB14-10 Halka Terminali Mavi 18 - 14 Awg - Paket 100 | AC9UTT 3KG24 RB14-10MaviNaylon0.89 "Çakışan#10€166.15
STA-KON RB14-12 Halka Terminal Mavi 18 - 14 Awg - Paket 100 | AC9UTZ 3KG30 RB14-12MaviNaylon1.25 "Çakışan1 / 2 "€218.95
STA-KON RB14-14 Halka Terminali Mavi 18 - 14 Awg - Paket 100 | AC9UUA 3KG31 RB14-14MaviNaylon1.08 "Çakışan1 / 4 "€120.40
STA-KON RB14-38 Halka Terminal Mavi 18 - 14 Awg - Paket 100 | AC9UUE 3KG35 RB14-38MaviNaylon1.17 "Çakışan3 / 8 "€179.58
STA-KON RB14-4 Halka Terminali Mavi 18 - 14 Awg - Paket 100 | AC9UUF 3KG36 RB14-4MaviNaylon0.72 "Çakışan#4€108.81
STA-KON RB14-516 Halka Terminali Mavi 18 - 14 Awg - Paket 100 | AC9UUG 3KG37 RB14-516MaviNaylon1.08 "Çakışan5 / 16 "€133.30
STA-KON RB14-6 Halka Terminali Mavi 18 - 14 Awg - Paket 100 | AC9UUH 3KG38 RB14-6MaviNaylon0.89 "Çakışan#6€167.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STA-KON 14RB-6 Halka Terim Vinil #6 0.970 inç PK100
€103.32 / Adet