Sta-kon A18-10f | Çatal Terminali Çıplak 22 - 16 Awg - Pk100 | 3vrp5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STA-KON A18-10F Çatal Terminal Çıplak 22 - 16 Awg - Paket 100 | AD2WXJ 3VRP5

STA-KON A18-10F Çatal Terminali Çıplak 22 ila 16 Awg - 100'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2WXJ Modeli: A18-10FÇapraz Referans: 3VRP5

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€82.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çatal Terminali
Renk koduÇıplak
Bağlantı MalzemesiBakır
Bağlantı Türükıvrım
İzolasyon RengiÇıplak
Yalıtım TipiYalıtılmamış
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk0.75 "
Dikişbrazed
Damızlık Boyutu#10
Terminal TürüStandart
Tel Aralığı22 ila 16 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukDamızlık BoyutuTerminal TürüTel AralığıÜcret
STA-KON A18-6F Çatal Terminal Çıplak 22 - 16 Awg - Paket 100 | AD2WXG 3VRP3 A18-6F0.72 "#6Standart22 ila 16 AWG€69.90
STA-KON A18-8F Çatal Terminal Çıplak 22 - 16 Awg - Paket 100 | AD2WXH 3VRP4 A18-8F0.75 "#8Standart22 ila 16 AWG€76.87
STA-KON B14-6F Çatal Terminal Çıplak 18 - 14 Awg - Paket 100 | AD2WXK 3VRP6 B14-6F0.75 "#6Standart18 ila 14 AWG€78.09
STA-KON B14-8F Çatal Terminal Çıplak 18 - 14 Awg - Paket 100 | AD2WXL 3VRP7 B14-8F0.75 "#8Standart18 ila 14 AWG€82.86
STA-KON B14-10F Çatal Terminal Çıplak 18 - 14 Awg - Paket 100 | AD2WXM 3VRP8 B14-10F0.75 "#10Standart18 ila 14 AWG€68.53
STA-KON B14-14F Çatal Terminal Çıplak 18 - 14 Awg - Paket 100 | AD2WXN 3VRP9 B14-14F0.9 "1 / 4 "Standart18 ila 14 AWG€115.29
STA-KON C10-6F Çatal Terminal Çıplak 12 ila 10 Awg - 50'li Paket | AD2WXP 3VRR1 C10-6F0.77 "#6Standart12 ila 10 AWG€63.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STA-KON A18-10F Çatal Terminali Çıplak 22 ila 16 Awg - 100'lü Paket
€82.52 / Adet