Sta-kon Ra18-4 | Halka Terminali Kırmızı Üst Üste Bindirilmiş 22-16 - Pk100 | 3kg10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STA-KON RA18-4 Halka Terminali Kırmızı Çakışmış 22-16 - Paket 100 | AC9UTE 3KG10

STA-KON RA18-4 Halka Terminal Kırmızı Bindirmeli 22-16 - 100'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9UTE Modeli: RA18-4Çapraz Referans: 3KG10
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
€98.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Halka Terminali
Renk koduKırmızı
Bağlantı MalzemesiBakır
Bağlantı Türükıvrım
İzolasyon RengiKırmızı
Yalıtım TipiNaylon
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk0.72 "
DikişÇakışan
Damızlık Boyutu#4
Terminal bağlantısıkıvrım
Terminal TürüStandart
Tel Aralığı22 ila 16 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenk koduYalıtım TipiUzunlukDikişDamızlık BoyutuÜcret
STA-KON RA18-10 Halka Terminali Kırmızı Üst üste 22-16 - Paket 100 | AC9URC 3KF97 RA18-10KırmızıNaylon0.89 "Çakışan#10€115.89
STA-KON RA18-12 Halka Terminali Kırmızı Üst üste 22-16 - Paket 100 | AC9URY 3KG04 RA18-12KırmızıNaylon1.3 "Çakışan1 / 2 "€213.87
STA-KON RA18-14 Halka Terminali Kırmızı Üst üste 22-16 - Paket 100 | AC9URZ 3KG05 RA18-14KırmızıNaylon1.1 "Çakışan1 / 4 "€134.51
STA-KON RA18-38 Halka Terminal Kırmızı Üst üste 22-16 - 100'lü Paket | AC9UTD 3KG09 RA18-38KırmızıNaylon1.2 "Çakışan3 / 8 "€114.40
STA-KON RA18-516 Halka Terminali Kırmızı Üst üste 22-16 - Paket 100 | AC9UTF 3KG11 RA18-516KırmızıNaylon1.1 "Çakışan5 / 16 "€145.31
STA-KON RA18-6 Halka Terminal Kırmızı Üst üste 22-16 - Paket 100 | AC9UTG 3KG12 RA18-6KırmızıNaylon0.86 "Çakışan#6€124.54
STA-KON RA18-8 Halka Terminali Kırmızı Bindirmeli 22-16 - 100'lü Paket | AC9UTL 3KG16 RA18-8KırmızıNaylon0.89 "Çakışan#8€120.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STA-KON RA18-4 Halka Terminal Kırmızı Bindirmeli 22-16 - 100'lü Paket
€98.56 / Adet