Sta-kon Rc10-14f | Çatal Terminali Sarı 12 - 10 Awg - Pk50 | 3kg57 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STA-KON RC10-14F Çatal Terminali Sarı 12 - 10 Awg - 50'li Paket | AC9UVA 3KG57

STA-KON RC10-14F Çatal Terminal Sarı 12 - 10 Awg - 50'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9UVA Modeli: RC10-14FÇapraz Referans: 3KG57

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€102.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çatal Terminali
Renk koduSarı
Bağlantı MalzemesiBakır
Bağlantı Türükıvrım
İzolasyon RengiSarı
Yalıtım TipiNaylon
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk1.12 "
DikişÇakışan
Damızlık Boyutu1 / 4 "
Terminal TürüStandart
Tel Aralığı12 ila 10 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.72
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)22.23
Gemi genişliği (cm)6.99
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYalıtım TipiUzunlukDikişDamızlık BoyutuTerminal TürüÜcret
STA-KON RC10-10F Çatal Terminali Sarı 12 - 10 Awg - 50'li Paket | AC9UUV 3KG52 RC10-10FNaylon1"Çakışan#10Standart€77.10
STA-KON RC10-10FL Çatal Terminal Sarı 12 ila 10 Awg - 50'li Paket | AC9UUW 3KG53 RC10-10FLNaylon1"Çakışan#10Kilitleme€91.06
STA-KON RC10-10FS Çatal Terminali Sarı 12 - 10 Awg - 50'li Paket | AC9UUX 3KG54 RC10-10FSNaylon1"Çakışan#10Flanşlı€120.74
STA-KON RC10-14FL Çatal Terminali Sarı 12 - 10 Awg - 50'li Paket | AC9UVB 3KG58 RC10-14FLNaylon1.12 "Çakışan1 / 4 "Kilitleme€76.94
STA-KON RC10-6F Çatal Terminali Sarı 12 ila 10 Awg - 50'li Paket | AC9UVH 3KG64 RC10-6FNaylon0.97 "Çakışan#6Standart€65.22
STA-KON RC10-6FL Çatal Terminali Sarı 12 - 10 Awg - 50'li Paket | AC9UVJ 3KG65 RC10-6FLNaylon0.97 "Çakışan#6Kilitleme€80.15
STA-KON RC10-8F Çatal Terminali Sarı 12 - 10 Awg - 50'li Paket | AC9UVL 3KG67 RC10-8FNaylon1"Çakışan#8Standart€84.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STA-KON RC10-14F Çatal Terminal Sarı 12 - 10 Awg - 50'li Paket
€102.24 / Adet