Sta-kon Rc10-38 | Halka Terminali Sarı 12 - 10 Awg - Pk50 | 3kg61 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STA-KON RC10-38 Halka Terminali Sarı 12 - 10 Awg - 50'li Paket | AC9UVE 3KG61

STA-KON RC10-38 Halka Terminal Sarı 12 - 10 Awg - 50'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9UVE Modeli: RC10-38Çapraz Referans: 3KG61
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
€72.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Halka Terminali
Renk koduSarı
Bağlantı MalzemesiBakır
Bağlantı Türükıvrım
İzolasyon RengiSarı
Yalıtım TipiNaylon
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk1.27 "
DikişÇakışan
Damızlık Boyutu3 / 8 "
Terminal bağlantısıkıvrım
Terminal TürüStandart
Tel Aralığı12 ila 10 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.72
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)22.23
Gemi genişliği (cm)6.99
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenk koduYalıtım TipiMaks. Sıcaklık.UzunlukDikişDamızlık BoyutuÜcret
STA-KON NW10-10 Halka Terminali Çıplak Lehimli 12'den 10'a - 50'li Paket | AC9UQZ 3KF91 KB10-10ÇıplakYalıtılmamış1200 Derece F0.66 "brazed#10€101.76
STA-KON RC10-10 Halka Terminali Sarı 12 - 10 Awg - 50'li Paket | AC9UUU 3KG51 RC10-10SarıNaylon221 Derece F1"Çakışan#10€91.09
STA-KON RC10-12 Halka Terminali Sarı 12 - 10 Awg - 50'li Paket | AC9UUY 3KG55 RC10-12SarıNaylon221 Derece F1.37 "Çakışan1 / 2 "€168.68
STA-KON RC10-14 Halka Terminali Sarı 12 - 10 Awg - 50'li Paket | AC9UUZ 3KG56 RC10-14SarıNaylon221 Derece F1.12 "Çakışan1 / 4 "€83.61
STA-KON RC10-516 Halka Terminali Sarı 12 - 10 Awg - 50'li Paket | AC9UVF 3KG62 RC10-516SarıNaylon221 Derece F1.21 "Çakışan5 / 16 "€108.65
STA-KON RC10-6 Halka Terminali Sarı 12 - 10 Awg - 50'li Paket | AC9UVG 3KG63 RC10-6SarıNaylon221 Derece F1"Çakışan#6€62.37
STA-KON RC10-8 Halka Terminali Sarı 12 - 10 Awg - 50'li Paket | AC9UVK 3KG66 RC10-8SarıNaylon221 Derece F1"Çakışan#8€69.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STA-KON RC10-38 Halka Terminal Sarı 12 - 10 Awg - 50'li Paket
€72.67 / Adet