<span Class='notranslate'>Sta-kon </span> Wt2000 | Insulated Crimper 22-10 Awg 9-19/32in L | 3kh52 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STA-KON WT2000 Yalıtımlı Crimper 22-10 Awg 9-19 / 32in L | AC9VAK 3KH52

STA-KON WT2000 Insulated Crimper 22-10 Awg 9-19/32in L

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9VAK Model: WT2000Çapraz Referans: 3KH52
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
€134.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İzoleli Crimper
AyarlanabilirManuel
Kapasite22 ila 10 AWG
CutsEvet
Uzunluk9.593

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Şeritler (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasiteUzunlukÜcret
STA-KON WT110M İzoleli Crimper 22-10 Awg 9-19 / 32in L | AC9VAF 3KH44 WT110M22 ila 10 AWG9.593€116.59
STA-KON WT111M Yalıtımlı Crimper 22-10 Awg 9-5 / 8 İnç Uzunluk | AC9VAG 3KH45 WT111M22 ila 10 AWG9.625 "€126.20
STA-KON WT112M Yalıtımlı Crimper 22-10 Awg 9-19 / 32in L | AC9VAH 3KH46 WT112M22 ila 10 AWG9.593€108.69
STA-KON WT1377 İzoleli Crimper 26-10 Awg | AD8QUZ 4LV85 WT137726 ila 10 AWG-€1,543.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STA-KON WT2000 Insulated Crimper 22-10 Awg 9-19/32in L
€134.51 / Adet