STABILA 38532 Jamber Kutusu Seviye Seti 32 ve 78 inç uzunluk 2 Adet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapı Sıkışma Seviye Seti |
doğruluk | +/- 0.0625 " |
Renk | Sarı |
çerçeve Malzeme | Alüminyum |
uzunluk | 32 "ve 78" |
Mıknatıs Tipi | Nadir Toprak |
Oluk Sayısı | 0 |
Seviye Şişeleri Sayısı | 2 |
Mıknatıs Sayısı | 4 |
Çekül Flakon Sayısı | 4 |
Toplam Flakon Sayısı | 6 |
Flakon Malzemesi | Akrilik |
Flakon Tipi | kabarcık |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.18 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 199.9 |
Gemi genişliği (cm) | 6.1 |
Menşe Ülkesi | DE |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00