STAFFORD MFG 13C012012 Hassas Kovan Kaplin, 2 Parça Ayrılabilir, Kelepçe Tipi, 3/4 x 3/4 İnç Altıgen Kimlik, 316SS
Öğe: CJ6GWQ
Model: 13C012012
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kol Bağlantısı |
Delik boyutu | 3 / 4 " |
Malzeme | 316 Paslanmaz Çelik |
Dış Çap. | 1.875 " |
Vida Boyutu | 1/4-28 x 5/8 |
toplam uzunluk | 2.875 " |
Tip | Yüksek güç |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | toplam uzunluk | Delik boyutu | sınıf | Tip | Kama Boyutu | Malzeme | Dış Çap. | Vida malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13L004004PSC | 1.250 " | 1 / 4 " | 1215 | Hassas Kılıf | - | Çelik | 0.813 " | Alaşımlı Çelik | €116.70 | TEKLİF TALEBİ
|
13L005005PSC | 1.250 " | 5 / 16 " | 1215 | Hassas Kılıf | - | Çelik | 0.813 " | Alaşımlı Çelik | - | TEKLİF TALEBİ
|
13L006006PSC | 1.625 " | 3 / 8 " | 1215 | Hassas Kılıf | - | Çelik | 1.063 " | Alaşımlı Çelik | €95.51 | TEKLİF TALEBİ
|
13L007007PSC | 1.875 " | 7 / 16 " | 1215 | Hassas Kılıf | - | Çelik | 1.250 " | Alaşımlı Çelik | €73.31 | TEKLİF TALEBİ
|
13L008008PSC | 1.875 " | 1 / 2 " | 1215 | Hassas Kılıf | - | Çelik | 1.250 " | Alaşımlı Çelik | €90.32 | TEKLİF TALEBİ
|
13L009009PSC | 2.250 " | 9 / 16 " | 1215 | Hassas Kılıf | - | Çelik | 1.500 " | Alaşımlı Çelik | €92.80 | TEKLİF TALEBİ
|
13L010010PSC | 2.250 " | 5 / 8 " | 1215 | Hassas Kılıf | - | Çelik | 1.500 " | Alaşımlı Çelik | €112.50 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00