STAFFORD MFG 13S006 Mil Bileziği, 2 Parça Ayrılabilir, Kelepçe Tipi, 3/8 İnç Altıgen Delik, SS
Öğe: CJ6FVB
Model: 13S006
€35.93 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mil Yaka |
Delik boyutu | 3 / 8 " |
sınıf | 303 |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Dış Çap. | 1.063 " |
Vida malzemesi | 18-8 Paslanmaz Çelik |
Vida Boyutu | 6-32x3/8 |
Tip | Yüksek güç |
genişlik | 0.313 " |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Delik boyutu | sınıf | Malzeme | Dış Çap. | Vida malzemesi | Vida Boyutu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13L004 | 1 / 4 " | 1215 | Çelik | 0.813 " | Alaşımlı Çelik | 4-40x3/8 | 0.250 " | €25.45 | TEKLİF TALEBİ
|
13L005 | 5 / 16 " | 1215 | Çelik | 0.813 " | Alaşımlı Çelik | 4-40x3/8 | 0.250 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
13L006 | 3 / 8 " | 1215 | Çelik | 1.063 " | Alaşımlı Çelik | 6-32x3/8 | 0.313 " | €32.93 | TEKLİF TALEBİ
|
13L007 | 7 / 16 " | 1215 | Çelik | 1.250 " | Alaşımlı Çelik | 8-32x1/2 | 0.375 " | €34.94 | TEKLİF TALEBİ
|
13L008 | 1 / 2 " | 1215 | Çelik | 1.250 " | Alaşımlı Çelik | 8-32x1/2 | 0.375 " | €34.97 | TEKLİF TALEBİ
|
13L010 | 5 / 8 " | 1215 | Çelik | 1.500 " | Alaşımlı Çelik | 10-32x5/8 | 0.406 " | €37.69 | TEKLİF TALEBİ
|
13L012 | 3 / 4 " | 1215 | Çelik | 1.875 " | Alaşımlı Çelik | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | €44.65 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00