STAFFORD MFG 15L008CP Şaft Montaj Bileziği, 2 Parça Ayrık, 1 Düz Yüzey, 1/2 İnç Kare Delik, Çelik
Öğe: CJ6KUK
Modeli: 15L008CP
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Montaj Bileziği |
Delik boyutu | 1 / 2 " |
Alttan Dişli Delik Ölçüsü | 1 / 4-20 |
Bitiş | Siyah oksid |
sınıf | 1215 |
Malzeme | Çelik |
Montaj vidaları | 10-24 |
Dış Çap. | 1.750 " |
Vida malzemesi | Alaşımlı Çelik |
Vida Boyutu | 1/4-28 x 3/4 |
Tip | Yüksek güç |
genişlik | 0.500 " |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
PLATFORM | Model | genişlik | Delik boyutu | Alttan Dişli Delik Ölçüsü | sınıf | Malzeme | Dış Çap. | Vida malzemesi | Vida Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15L010CP | 0.500 " | 5 / 8 " | 1 / 4-20 | 1215 | Çelik | 2" | Alaşımlı Çelik | 1/4-28 x 3/4 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
15L012CP | 0.500 " | 3 / 4 " | 1 / 4-20 | 1215 | Çelik | 2.125 " | Alaşımlı Çelik | 1/4-28 x 3/4 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
15L100CP | 0.500 " | 1" | 1 / 4-20 | 1215 | Çelik | 2.500 " | Alaşımlı Çelik | 1/4-28 x 3/4 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
15L104CP | 0.62 " | 1-1 / 4 " | 5 / 16-18 | 1215 | Çelik | 3" | Alaşımlı Çelik | 5 / 16-24 x 1 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
15L108CP | 0.62 " | 1-1 / 2 " | 5 / 16-18 | 1215 | Çelik | 3.500 " | Alaşımlı Çelik | 5 / 16-24 x 1 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
15L200CP | 0.750 " | 2" | 3 / 8-16 | 1215 | Çelik | 4.250 " | Alaşımlı Çelik | 3 / 8-24 x 1 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
15S008CP | 0.500 " | 1 / 2 " | 1 / 4-20 | 303 | Paslanmaz çelik | 1.750 " | 18-8 Paslanmaz Çelik | 1/4-28 x 5/8 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00