STAFFORD MFG 15S010 Mil Bileziği, 2 Parça Ayrılabilir, Kelepçe Tipi, 5/8 İnç Kare Delik, SS
Öğe: CJ6FTH
Model: 15S010
€45.26 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mil Yaka |
Delik boyutu | 5 / 8 " |
sınıf | 303 |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Dış Çap. | 2" |
Vida malzemesi | 18-8 Paslanmaz Çelik |
Vida Boyutu | 1/4-28 x 5/8 |
Tip | Yüksek güç |
genişlik | 0.500 " |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Delik boyutu | sınıf | Malzeme | Dış Çap. | Vida malzemesi | Vida Boyutu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15L004 | 1 / 4 " | 1215 | Çelik | 1.063 " | Alaşımlı Çelik | 6-32x3/8 | 0.313 " | €33.39 | TEKLİF TALEBİ
|
15L005 | 5 / 16 " | 1215 | Çelik | 1.063 " | Alaşımlı Çelik | 6-32x3/8 | 0.313 " | €24.65 | TEKLİF TALEBİ
|
15L006 | 3 / 8 " | 1215 | Çelik | 1.500 " | Alaşımlı Çelik | 10-32x5/8 | 0.406 " | €22.64 | TEKLİF TALEBİ
|
15L007 | 7 / 16 " | 1215 | Çelik | 1.500 " | Alaşımlı Çelik | 10-32x5/8 | 0.406 " | €21.32 | TEKLİF TALEBİ
|
15L008 | 1 / 2 " | 1215 | Çelik | 1.750 " | Alaşımlı Çelik | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | €29.50 | TEKLİF TALEBİ
|
15L009 | 9 / 16 " | 1215 | Çelik | 1.750 " | Alaşımlı Çelik | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | €35.36 | TEKLİF TALEBİ
|
15L010 | 5 / 8 " | 1215 | Çelik | 2" | Alaşımlı Çelik | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | €25.73 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00