STAFFORD MFG 19L101PCP Boru Montaj Bileziği, 2 Parça Ayrılabilir, Kelepçe Tipi, 1 Düz Yüzey, 1.065 İnç Çap, Çelik
Öğe: CJ6JHL
Modeli: 19L101PCP
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Montaj Bileziği |
Delik boyutu | 1-1 / 15 " |
Alttan Dişli Delik Ölçüsü | 1 / 4-20 |
Bitiş | Siyah oksid |
sınıf | 1215 |
Malzeme | Çelik |
Dış Çap. | 2" |
Boru Boyutu | 3 / 4 " |
Vida malzemesi | Alaşımlı Çelik |
Vida Boyutu | 1/4-28 x 5/8 |
Tip | Yüksek güç |
genişlik | 0.500 " |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Delik boyutu | sınıf | Malzeme | Dış Çap. | Boru Boyutu | Vida malzemesi | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19L011pcp | 11 / 16 " | 1215 | Çelik | 1.500 " | 3 / 8 " | Alaşımlı Çelik | Düşük Profil | - | TEKLİF TALEBİ
|
19L014pcp | 17 / 20 " | 1215 | Çelik | 1.750 " | 1 / 2 " | Alaşımlı Çelik | Düşük Profil | €103.87 | TEKLİF TALEBİ
|
19L105pcp | 1-1 / 3 " | 1215 | Çelik | 2.250 " | 1" | Alaşımlı Çelik | Yüksek güç | €49.35 | TEKLİF TALEBİ
|
19L111pcp | 1-2 / 3 " | 1215 | Çelik | 2.500 " | 1-1 / 4 " | Alaşımlı Çelik | Düşük Profil | €85.36 | TEKLİF TALEBİ
|
19L114pcp | 1-11 / 12 " | 1215 | Çelik | 3" | 1-1 / 2 " | Alaşımlı Çelik | Yüksek güç | €92.53 | TEKLİF TALEBİ
|
19S011PCP | 11 / 16 " | 303 | Paslanmaz çelik | 1.500 " | 3 / 8 " | 18-8 Paslanmaz Çelik | Düşük Profil | - | TEKLİF TALEBİ
|
19S014PCP | 17 / 20 " | 303 | Paslanmaz çelik | 1.750 " | 1 / 2 " | 18-8 Paslanmaz Çelik | Düşük Profil | €72.93 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00