STAFFORD MFG 1BR100 Mil Bileziği, 1 Parça Ayrılabilir, Kelepçe Tipi, 1 İnç Çap, Pirinç
Öğe: CJ6DEU
Modeli: 1BR100
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mil Yaka |
Delik boyutu | 1" |
sınıf | C360 |
Malzeme | Pirinç |
Dış Çap. | 2" |
Vida malzemesi | 18-8 Paslanmaz Çelik |
Vida Boyutu | 1/4-28 x 5/8 |
Tip | Yüksek güç |
genişlik | 0.500 " |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Delik boyutu | Dış Çap. | Vida Boyutu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
1BR008 | 1 / 2 " | 1.250 " | 8-32x1/2 | 0.375 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
1BR010 | 5 / 8 " | 1.500 " | 10-32x1/2 | 0.406 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
1BR012 | 3 / 4 " | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
1BR104 | 1-1 / 4 " | 2.250 " | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
1BR108 | 1-1 / 2 " | 2.500 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00