STAFFORD MFG 1L012ACG Mil Bileziği, 1 Parça Ayrılmış, Sertleştirilmiş ve Taşlanmış, 3/4 İnç Çap, Çelik
Öğe: CJ6JPJ
Modeli: 1L012ACG
€93.03 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mil Yaka |
Delik boyutu | 3 / 4 " |
Bitiş | Siyah oksid |
sınıf | 1117 |
Malzeme | Çelik |
Dış Çap. | 1.750 " |
Vida malzemesi | Alaşımlı Çelik |
Vida Boyutu | 1/4-28 x 3/4 |
Tip | Sertleştirilmiş ve Taşlanmış |
genişlik | 1" |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Delik boyutu | Dış Çap. | Vida Boyutu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
1L008ACG | 1 / 2 " | 1.250 " | 8-32x1/2 | 0.750 " | €87.28 | TEKLİF TALEBİ
|
1L010ACG | 5 / 8 " | 1.500 " | 10-32x5/8 | 0.813 " | €93.56 | TEKLİF TALEBİ
|
1L014ACG | 7 / 8 " | 1.875 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | €120.64 | TEKLİF TALEBİ
|
1L100ACG | 1" | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 1" | €77.28 | TEKLİF TALEBİ
|
1L102ACG | 1-1 / 8 " | 2.125 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | €88.93 | TEKLİF TALEBİ
|
1L104ACG | 1-1 / 4 " | 2.250 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | €120.29 | TEKLİF TALEBİ
|
1L106ACG | 1-3 / 8 " | 2.375 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00