STAFFORD MFG 1L100ACM Mil Bileziği, İşlenebilir, 1 Parça Bölünmüş, 1 İnç Çap, Çelik
Öğe: CJ6JNZ
Modeli: 1L100ACM
€71.84 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mil Yaka |
Delik boyutu | 1" |
Bitiş | Siyah oksid |
sınıf | 1117 |
Malzeme | Çelik |
Dış Çap. | 2" |
Vida malzemesi | Alaşımlı Çelik |
Vida Boyutu | 1/4-28 x 3/4 |
Tip | işlenebilir |
genişlik | 1" |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Delik boyutu | Dış Çap. | Vida Boyutu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
1L008ACM | 1 / 2 " | 1.250 " | 8-32x1/2 | 0.750 " | €66.34 | TEKLİF TALEBİ
|
1L010ACM | 5 / 8 " | 1.500 " | 10-32x5/8 | 0.813 " | €66.32 | TEKLİF TALEBİ
|
1L012ACM | 3 / 4 " | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | €83.71 | TEKLİF TALEBİ
|
1L014ACM | 7 / 8 " | 1.875 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | €85.11 | TEKLİF TALEBİ
|
1L102ACM | 1-1 / 8 " | 2.125 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | €93.70 | TEKLİF TALEBİ
|
1L104ACM | 1-1 / 4 " | 2.250 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | €79.15 | TEKLİF TALEBİ
|
1L106ACM | 1-3 / 8 " | 2.375 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | €85.60 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00