STAFFORD MFG 1L102AFXK Mil Montaj Bileziği, 1-1/8 İnç Çap, Çelik
Öğe: CJ6KHC
Modeli: 1L102AFXK
€150.99 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Montaj Bileziği |
Delik boyutu | 1-1 / 8 " |
Bitiş | Siyah oksid |
Flanş Dış Çapı | 3.230 " |
Flanş Genişliği | 0.406 " |
sınıf | 1117 |
Kama Boyutu | 1 / 4 " |
Malzeme | Çelik |
Montaj Deliği A | 0.250 " |
Montaj Deliği B | 1 / 4-20 |
Vida malzemesi | Alaşımlı Çelik |
Vida Boyutu | 1 / 4-28 |
genişlik | 1" |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Montaj Deliği B | Delik boyutu | Flanş Dış Çapı | Vida malzemesi | Vida Boyutu | genişlik | Flanş Genişliği | sınıf | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LM006AFX | M3 | 6 mm | 38 mm | Alaşımlı Çelik | M3 x 0.5 x 8 mm | 19mm | 7.00 mm | 1117 | €102.19 | TEKLİF TALEBİ
|
1LM008AFXK | M3 | 8 mm | 41 mm | Alaşımlı Çelik | M3 x 0.5 x 8 mm | 19mm | 6.85 mm | 1117 | €117.64 | TEKLİF TALEBİ
|
1LM010AFXK | M3 | 10 mm | 45 mm | Alaşımlı Çelik | M3 x 0.5 x 10 mm | 19mm | 6.85 mm | 1117 | €119.74 | TEKLİF TALEBİ
|
1LM012AFXK | M4 | 12 mm | 55 mm | Alaşımlı Çelik | M4 x 0.7 x 12 mm | 19mm | 6.85 mm | 1117 | €117.26 | TEKLİF TALEBİ
|
1LM016AFXK | M5 | 16 mm | 63 mm | Alaşımlı Çelik | M5 x 0.8 x 16 mm | 20mm | 6.85 mm | 1117 | €126.48 | TEKLİF TALEBİ
|
1LM018AFXK | M5 | 18 mm | 63 mm | Alaşımlı Çelik | M5 x 0.8 x 16 mm | 21mm | 6.85 mm | 1117 | €148.62 | TEKLİF TALEBİ
|
1LM020AFXK | M5 | 20 mm | 69 mm | Alaşımlı Çelik | M6 x 1.0 x 16 mm | 25mm | 7.94 mm | 1117 | €141.73 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00