STAFFORD MFG 1LM040 Mil Bileziği, 1 Parça Ayrılabilir, Kelepçe Tipi, 40mm Çap, Çelik
Öğe: CJ6HAV
Modeli: 1LM040
€22.24 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mil Yaka |
Delik boyutu | 40 mm |
Bitiş | Siyah oksid |
sınıf | 1215 |
Malzeme | Çelik |
Dış Çap. | 60mm |
Vida malzemesi | Alaşımlı Çelik |
Vida Boyutu | M6 x 1.0 x 18 mm |
Tip | Düşük Profil |
genişlik | 15mm |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | genişlik | Delik boyutu | Bitiş | sınıf | Dış Çap. | Vida malzemesi | Vida Boyutu | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1L002 | 0.250 " | 1 / 8 " | Siyah oksid | 1215 | 0.813 " | Alaşımlı Çelik | 4-40x3/8 | Yüksek güç | €10.86 | TEKLİF TALEBİ
|
1L003 | 0.250 " | 3 / 16 " | Siyah oksid | 1215 | 0.813 " | Alaşımlı Çelik | 4-40x3/8 | Yüksek güç | €11.26 | TEKLİF TALEBİ
|
1L004 | 0.250 " | 1 / 4 " | Siyah oksid | 1215 | 0.813 " | Alaşımlı Çelik | 4-40x3/8 | Yüksek güç | €11.26 | TEKLİF TALEBİ
|
1L005 | 0.250 " | 5 / 16 " | Siyah oksid | 1215 | 0.813 " | Alaşımlı Çelik | 4-40x3/8 | Yüksek güç | €11.55 | TEKLİF TALEBİ
|
1L006 | 0.313 " | 3 / 8 " | Siyah oksid | 1215 | 1.063 " | Alaşımlı Çelik | 6-32x3/8 | Yüksek güç | €9.43 | TEKLİF TALEBİ
|
1L007 | 0.313 " | 7 / 16 " | Siyah oksid | 1215 | 1.063 " | Alaşımlı Çelik | 6-32x3/8 | Yüksek güç | €10.08 | TEKLİF TALEBİ
|
1L008 | 0.375 " | 1 / 2 " | Siyah oksid | 1215 | 1.250 " | Alaşımlı Çelik | 8-32x1/2 | Yüksek güç | €10.60 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00