STAFFORD MFG 1N108 Mil Bileziği, 1 Parça Ayrılabilir, Kelepçe Tipi, 1-1/2 İnç Çap, Naylon
Öğe: CJ6DDQ
Modeli: 1N108
€30.97 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mil Yaka |
Delik boyutu | 1-1 / 2 " |
Bitiş | Doğal (Madenden) |
Malzeme | Naylon 6/6 |
Dış Çap. | 2.500 " |
Vida malzemesi | 18-8 Paslanmaz Çelik |
Vida Boyutu | 1/4-20 x 5/8 |
genişlik | 0.750 " |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Delik boyutu | Dış Çap. | Vida Boyutu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
1N004 | 1 / 4 " | 0.813 " | 6-32x3/8 | 0.375 " | €17.28 | TEKLİF TALEBİ
|
1N005 | 5 / 16 " | 0.813 " | 6-32x3/8 | 0.375 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
1N006 | 3 / 8 " | 1.063 " | 6-32x3/8 | 0.500 " | €19.19 | TEKLİF TALEBİ
|
1N008 | 1 / 2 " | 1.250 " | 8-32x1/2 | 0.563 " | €19.47 | TEKLİF TALEBİ
|
1N010 | 5 / 8 " | 1.500 " | 10-24x1/2 | 0.62 " | €20.83 | TEKLİF TALEBİ
|
1N012 | 3 / 4 " | 1.750 " | 1/4-20 x 5/8 | 0.62 " | €28.88 | TEKLİF TALEBİ
|
1N014 | 7 / 8 " | 1.875 " | 1/4-20 x 5/8 | 0.750 " | €28.03 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00