STAFFORD MFG 1S300 Mil Bileziği, 1 Parça Ayrılabilir, Kelepçe Tipi, 3 İnç Çap, SS
Öğe: CJ6CZY
Model: 1S300
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mil Yaka |
Delik boyutu | 3" |
sınıf | 303 |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Dış Çap. | 4.500 " |
Vida malzemesi | 18-8 Paslanmaz Çelik |
Vida Boyutu | 3 / 8-24 x 1 |
Tip | Yüksek güç |
genişlik | 0.750 " |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Delik boyutu | Dış Çap. | Vida Boyutu | Tip | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1S002 | 1 / 8 " | 0.813 " | 4-40x5/16 | Yüksek güç | 0.250 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
1S003 | 3 / 16 " | 0.813 " | 4-40x5/16 | Yüksek güç | 0.250 " | €25.64 | TEKLİF TALEBİ
|
1S004 | 1 / 4 " | 0.813 " | 4-40x5/16 | Yüksek güç | 0.250 " | €18.23 | TEKLİF TALEBİ
|
1S005 | 5 / 16 " | 0.813 " | 4-40x5/16 | Yüksek güç | 0.250 " | €27.11 | TEKLİF TALEBİ
|
1S006 | 3 / 8 " | 1.063 " | 6-32x3/8 | Yüksek güç | 0.313 " | €19.13 | TEKLİF TALEBİ
|
1S007 | 7 / 16 " | 1.063 " | 6-32x3/8 | Yüksek güç | 0.313 " | €24.19 | TEKLİF TALEBİ
|
1S008 | 1 / 2 " | 1.250 " | 8-32x1/2 | Yüksek güç | 0.375 " | €20.60 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00