STAFFORD MFG 21P201 Boru Adaptörü Burç, Çift Flanş, 1-1/2 İnç Boru Ebadı, 1.915 İnç Çap, Naylon 6/6
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Adaptör Burcu |
Delik boyutu | 1.915 " |
Yaka Genişliği | 3 / 4 " |
Renk | Beyaz |
Flanş Dış Çapı | 2.250 " |
Merkez Çapı | 2.125 " |
Malzeme | Naylon |
Boru Boyutu | 1-1 / 2 " |
Toplam Genişlik | 0.881 " |
Tip | Çift Flanş |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Delik boyutu | Yaka Genişliği | Flanş Dış Çapı | Merkez Çapı | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21P014 | 0.690 " | 1 / 2 " | 1.125 " | 1" | 3 / 8 " | €18.58 | TEKLİF TALEBİ
|
21P100 | 0.857 " | - | 1.250 " | 1.125 " | 1 / 2 " | €20.54 | TEKLİF TALEBİ
|
21P103 | 1.065 " | 1 / 2 " | 1.375 " | 1.250 " | 3 / 4 " | €15.73 | TEKLİF TALEBİ
|
21P108 | 1.330 " | 9 / 16 " | 1.625 " | 1.500 " | 1" | €21.69 | TEKLİF TALEBİ
|
21P113 | 1.675 " | 11 / 16 " | 2.062 " | 1.813 " | 1-1 / 4 " | €28.94 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00