STAFFORD MFG 2L207B Dengeli Mil Bileziği, 2 Parça Ayrılabilir, Kelepçe Tipi, 2-7/16 İnç Çap, Çelik
Öğe: CJ6EMX
Modeli: 2L207B
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mil Yaka |
Delik boyutu | 2-7 / 16 " |
Bitiş | Siyah oksid |
sınıf | C1026 |
Malzeme | Çelik |
Dış Çap. | 4" |
Vida malzemesi | Alaşımlı Çelik |
Vida Boyutu | 3 / 8-24 x 1 |
Tip | Yüksek güç |
genişlik | 0.750 " |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Delik boyutu | sınıf | Dış Çap. | Vida Boyutu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2L008B | 1 / 2 " | 1215 | 1.250 " | 8-32x1/2 | 0.375 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
2L010B | 5 / 8 " | 1215 | 1.500 " | 10-32x5/8 | 0.438 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
2L012B | 3 / 4 " | 1215 | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | €85.72 | TEKLİF TALEBİ
|
2L014B | 7 / 8 " | 1215 | 1.875 " | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
2L100B | 1" | 1215 | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | €23.31 | TEKLİF TALEBİ
|
2L102B | 1-1 / 8 " | 1215 | 2.125 " | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
2L103B | 1-3 / 16 " | 1215 | 2.125 " | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00