STAFFORD MFG 2L400HDK Şaft Bileziği, Ağır Hizmet Tipi, 2 Parça Ayrılmış, 4 İnç İç Çap, 1 İnç Kama Oluğu Boyutu, Çelik
Öğe: CJ6ELK
Modeli: 2L400HDK
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mil Yaka |
Delik boyutu | 4" |
Bitiş | Siyah oksid |
sınıf | C1026 |
Kama Boyutu | 1" |
Malzeme | Çelik |
Dış Çap. | 6" |
Vida malzemesi | Alaşımlı Çelik |
Vida Boyutu | 5/8-18 x 1-1/2 |
Tip | Zor görev |
genişlik | 1.250 " |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | genişlik | Delik boyutu | sınıf | Kama Boyutu | Malzeme | Dış Çap. | Vida malzemesi | Vida Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2L002HD | - | - | - | - | - | - | - | - | €23.41 | TEKLİF TALEBİ
|
2L003HD | - | - | - | - | - | - | - | - | €17.70 | TEKLİF TALEBİ
|
2L004HD | 0.375 " | 1 / 4 " | 1215 | - | Çelik | 1" | Alaşımlı Çelik | 8-32x1/2 | €20.96 | TEKLİF TALEBİ
|
2L005HD | 0.375 " | 5 / 16 " | 1215 | - | Çelik | 1" | Alaşımlı Çelik | 8-32x1/2 | €16.69 | TEKLİF TALEBİ
|
2L006HD | 0.438 " | 3 / 8 " | 1215 | - | Çelik | 1.250 " | Alaşımlı Çelik | 8-32x1/2 | €20.60 | TEKLİF TALEBİ
|
2L007HD | 0.438 " | 7 / 16 " | 1215 | - | Çelik | 1.250 " | Alaşımlı Çelik | 8-32x1/2 | €24.84 | TEKLİF TALEBİ
|
2L008HD | 0.438 " | 1 / 2 " | 1215 | - | Çelik | 1.313 " | Alaşımlı Çelik | 10-32x5/8 | €23.73 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00