STAFFORD MFG 2LM014P11 Mil Bileziği, 2 Parçalı, Kelepçeli Tip, 14mm Çap, Çelik, Krom Kaplama
Öğe: CJ6KXX
Modeli: 2LM014P11
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mil Yaka |
Delik boyutu | 14 mm |
Bitiş | Krom kaplama |
sınıf | 1215 |
Malzeme | Çelik |
Dış Çap. | 30mm |
Vida malzemesi | 18-8 Paslanmaz Çelik |
Vida Boyutu | M4 x 0.7 x 16 mm |
Tip | Düşük Profil |
genişlik | 11mm |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Delik boyutu | Dış Çap. | Vida Boyutu | Tip | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2LM003P11 | 3 mm | 16 mm | M3 x 0.5 x 8 mm | Düşük Profil | 9mm | - | TEKLİF TALEBİ
|
2LM005P11 | 5 mm | 16 mm | M3 x 0.5 x 8 mm | Düşük Profil | 9mm | - | TEKLİF TALEBİ
|
2LM006P11 | 6 mm | 16 mm | M3 x 0.5 x 8 mm | Düşük Profil | 9mm | - | TEKLİF TALEBİ
|
2LM008P11 | 8 mm | 18mm | M3 x 0.5 x 8 mm | Düşük Profil | 9mm | - | TEKLİF TALEBİ
|
2LM009P11 | 9 mm | 24mm | M3 x 0.5 x 10 mm | Düşük Profil | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
2LM010P11 | 10 mm | 24mm | M3 x 0.5 x 10 mm | Düşük Profil | 9mm | €21.11 | TEKLİF TALEBİ
|
2LM012P11 | 12 mm | 28mm | M4 x 0.7 x 12 mm | Düşük Profil | 11mm | €22.79 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00