STAFFORD MFG 2N200 Mil Bileziği, 2 Parça Ayrılabilir, Kelepçe Tipi, 2 İnç Çap, Naylon 6/6
Öğe: CJ6DXW
Modeli: 2N200
€75.79 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mil Yaka |
Delik boyutu | 2" |
Bitiş | Doğal (Madenden) |
Malzeme | Naylon 6/6 |
Dış Çap. | 3.250 " |
Vida malzemesi | 18-8 Paslanmaz Çelik |
Vida Boyutu | 5 / 16-18 x 1 |
genişlik | 0.938 " |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Delik boyutu | Dış Çap. | Vida Boyutu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
2N004 | 1 / 4 " | 0.813 " | 6-32x3/8 | 0.375 " | €21.94 | TEKLİF TALEBİ
|
2N005 | 5 / 16 " | 0.813 " | 6-32x3/8 | 0.375 " | €20.68 | TEKLİF TALEBİ
|
2N006 | 3 / 8 " | 1.063 " | 6-32x3/8 | 0.500 " | €22.28 | TEKLİF TALEBİ
|
2N007 | 7 / 16 " | 1.063 " | 6-32x3/8 | 0.500 " | €16.40 | TEKLİF TALEBİ
|
2N008 | 1 / 2 " | 1.250 " | 8-32x1/2 | 0.563 " | €22.18 | TEKLİF TALEBİ
|
2N009 | 9 / 16 " | 1.500 " | 10-24x1/2 | 0.62 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
2N010 | 5 / 8 " | 1.500 " | 10-24x1/2 | 0.62 " | €28.43 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00