STAFFORD MFG 2R008 Mil Bileziği, 2 Parça Ayrılabilir, Kelepçe Tipi, 1/2 İnç Çap, Delrin
Öğe: CJ6DYF
Modeli: 2R008
€22.60 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mil Yaka |
Delik boyutu | 1 / 2 " |
Bitiş | Beyaz |
Malzeme | Kemik |
Dış Çap. | 1.250 " |
Vida malzemesi | 18-8 Paslanmaz Çelik |
Vida Boyutu | 8-32x1/2 |
genişlik | 0.563 " |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Delik boyutu | Dış Çap. | Vida Boyutu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
2R004 | 1 / 4 " | 0.813 " | 6-32x3/8 | 0.375 " | €22.09 | TEKLİF TALEBİ
|
2R005 | 5 / 16 " | 0.813 " | 6-32x3/8 | 0.375 " | €22.24 | TEKLİF TALEBİ
|
2R006 | 3 / 8 " | 1.063 " | 6-32x3/8 | 0.500 " | €23.21 | TEKLİF TALEBİ
|
2R007 | 7 / 16 " | 1.063 " | 6-32x3/8 | 0.500 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
2R009 | 9 / 16 " | 1.500 " | 10-24x1/2 | 0.62 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
2R010 | 5 / 8 " | 1.500 " | 10-24x1/2 | 0.62 " | €25.83 | TEKLİF TALEBİ
|
2R012 | 3 / 4 " | 1.750 " | 1/4-20 x 5/8 | 0.62 " | €26.15 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00