STAFFORD MFG 31LM017 Mil Bileziği, 1 Parça Ayrılabilir, Kelepçe Tipi, 17mm Çap, Çelik
Öğe: CJ6LYK
Modeli: 31LM017
€4.07 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mil Yaka |
Delik boyutu | 17 mm |
Bitiş | Siyah oksid |
sınıf | A283grC |
Malzeme | Çelik |
Dış Çap. | 36mm |
Vida malzemesi | Alaşımlı Çelik |
Vida Boyutu | M5 x 0.8 x 16 mm |
Tip | ekonomi |
genişlik | 13mm |
Menşe Ülkesi | Çin |
Model | Delik boyutu | Dış Çap. | Vida Boyutu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
31L002 | 1 / 8 " | 0.500 " | 4-40x3/8 | 0.250 " | €1.76 | TEKLİF TALEBİ
|
31L003 | 3 / 16 " | 0.625 " | 4-40x3/8 | 0.313 " | €1.76 | TEKLİF TALEBİ
|
31L004 | 1 / 4 " | 0.688 " | 4-40x3/8 | 0.313 " | €1.70 | TEKLİF TALEBİ
|
31L005 | 5 / 16 " | 0.688 " | 4-40x3/8 | 0.313 " | €1.70 | TEKLİF TALEBİ
|
31L006 | 3 / 8 " | 0.875 " | 6-32x3/8 | 0.344 " | €1.79 | TEKLİF TALEBİ
|
31L007 | 7 / 16 " | 0.938 " | 6-32x3/8 | 0.375 " | €2.08 | TEKLİF TALEBİ
|
31L008 | 1 / 2 " | 1.125 " | 8-32x1/2 | 0.406 " | €2.31 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00