STAFFORD MFG 32L014PC Boru Bileziği, 2 Parça Ayrılabilir, Kelepçe Tipi, 0.857 İnç Çap, Çelik
Öğe: CJ6KDD
Modeli: 32L014PC
€50.69 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yaka |
Delik boyutu | 17 / 20 " |
Bitiş | Siyah oksid |
sınıf | A283grC |
Malzeme | Çelik |
Dış Çap. | 1.750 " |
Boru Boyutu | 1 / 2 " |
Vida malzemesi | Alaşımlı Çelik |
Vida Boyutu | 1/4-28 x 5/8 |
Tip | Düşük Profil |
genişlik | 0.500 " |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Delik boyutu | Malzeme | Dış Çap. | Boru Boyutu | Vida malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32L011PC | 11 / 16 " | Çelik | 1.500 " | 3 / 8 " | Alaşımlı Çelik | €50.02 | TEKLİF TALEBİ
|
32L101PC | 1-1 / 15 " | Çelik | 2" | 3 / 4 " | Alaşımlı Çelik | €52.73 | TEKLİF TALEBİ
|
32L105PC | 1-1 / 3 " | Çelik | 2.250 " | 1" | Alaşımlı Çelik | €56.05 | TEKLİF TALEBİ
|
32L111PC | 1-2 / 3 " | Çelik | 2.500 " | 1-1 / 4 " | Alaşımlı Çelik | €66.21 | TEKLİF TALEBİ
|
32L114PC | 1-11 / 12 " | Çelik | 3" | 1-1 / 2 " | Alaşımlı Çelik | €92.42 | TEKLİF TALEBİ
|
32S011PC | 11 / 16 " | Paslanmaz çelik | 1.500 " | 3 / 8 " | 18-8 Paslanmaz Çelik | €59.03 | TEKLİF TALEBİ
|
32S014PC | 17 / 20 " | Paslanmaz çelik | 1.750 " | 1 / 2 " | 18-8 Paslanmaz Çelik | €47.61 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00