STAFFORD MFG 32L300 Mil Bileziği, 2 Parça Ayrılabilir, Kelepçe Tipi, 3 İnç Çap, Çelik
Öğe: CJ6LQE
Modeli: 32L300
€33.68 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mil Yaka |
Delik boyutu | 3" |
Bitiş | Siyah oksid |
sınıf | A283grC |
Malzeme | Çelik |
Dış Çap. | 4.250 " |
Vida malzemesi | Alaşımlı Çelik |
Vida Boyutu | 3/8-24 x 7/8 |
Tip | ekonomi |
genişlik | 0.88 " |
Menşe Ülkesi | Çin |
Model | Delik boyutu | sınıf | Dış Çap. | Vida Boyutu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32L002 | 1 / 8 " | A283grC | 0.500 " | 4-40x3/8 | 0.250 " | €2.16 | TEKLİF TALEBİ
|
32L003 | 3 / 16 " | A283grC | 0.625 " | 4-40x3/8 | 0.313 " | €1.97 | TEKLİF TALEBİ
|
32L004 | 1 / 4 " | A283grC | 0.688 " | 4-40x3/8 | 0.313 " | €1.87 | TEKLİF TALEBİ
|
32L005 | 5 / 16 " | A283grC | 0.688 " | 4-40x3/8 | 0.313 " | €1.87 | TEKLİF TALEBİ
|
32L006 | 3 / 8 " | A283grC | 0.875 " | 6-32x3/8 | 0.344 " | €2.12 | TEKLİF TALEBİ
|
32L007 | 7 / 16 " | A283grC | 0.938 " | 6-32x3/8 | 0.375 " | €2.44 | TEKLİF TALEBİ
|
32L008 | 1 / 2 " | A283grC | 1.125 " | 8-32x1/2 | 0.406 " | €2.56 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00