STAFFORD MFG 32S106 Mil Bileziği, 2 Parça Ayrılabilir, Kelepçe Tipi, 1-3/8 İnç Çap, SS
Öğe: CJ6LRA
Model: 32S106
€21.52 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mil Yaka |
Delik boyutu | 1-3 / 8 " |
sınıf | 304 |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Dış Çap. | 2.250 " |
Vida malzemesi | 18-8 Paslanmaz Çelik |
Vida Boyutu | 1/4-28 x 5/8 |
Tip | ekonomi |
genişlik | 0.563 " |
Menşe Ülkesi | Çin |
Model | Delik boyutu | Dış Çap. | Vida Boyutu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
32S002 | 1 / 8 " | 0.500 " | 4-40x3/8 | 0.250 " | €4.39 | TEKLİF TALEBİ
|
32S003 | 3 / 16 " | 0.625 " | 4-40x3/8 | 0.313 " | €4.43 | TEKLİF TALEBİ
|
32S004 | 1 / 4 " | 0.688 " | 4-40x3/8 | 0.313 " | €5.25 | TEKLİF TALEBİ
|
32S005 | 5 / 16 " | 0.688 " | 4-40x3/8 | 0.313 " | €5.44 | TEKLİF TALEBİ
|
32S006 | 3 / 8 " | 0.875 " | 6-32x3/8 | 0.344 " | €6.11 | TEKLİF TALEBİ
|
32S007 | 7 / 16 " | 0.938 " | 6-32x3/8 | 0.375 " | €6.24 | TEKLİF TALEBİ
|
32S008 | 1 / 2 " | 1.125 " | 8-32x1/2 | 0.406 " | €6.95 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00