STAFFORD MFG 5EFL008REM Mil Ucu Flanşlı Adaptör, İşlenebilir, 1/2 İnç İç Çap, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Flanş Adaptörü |
Delik boyutu | 1 / 2 " |
Bitiş | Siyah oksid |
sınıf | 1117 |
Malzeme | Çelik |
Dış Çap. | 2.230 " |
Vida malzemesi | Alaşımlı Çelik |
genişlik | 1.688 " |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
PLATFORM | Model | Delik boyutu | sınıf | Kama Boyutu | Malzeme | Dış Çap. | Vida malzemesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5EFL008REMK | 1 / 2 " | 1117 | 1 / 8 " | Çelik | 2.230 " | Alaşımlı Çelik | 1.688 " | €167.33 | TEKLİF TALEBİ
| |
5EFL012REMK | 3 / 4 " | 1117 | 3 / 16 " | Çelik | 2.980 " | Alaşımlı Çelik | 2.063 " | €151.47 | TEKLİF TALEBİ
| |
5EFL100REMK | 1" | 1117 | 1 / 4 " | Çelik | 3.230 " | Alaşımlı Çelik | 2.250 " | €216.66 | TEKLİF TALEBİ
| |
5EFL012REM | 3 / 4 " | 1117 | - | Çelik | 2.980 " | Alaşımlı Çelik | 2.063 " | €186.10 | TEKLİF TALEBİ
| |
5EFL100REM | 1" | 1117 | - | Çelik | 3.230 " | Alaşımlı Çelik | 2.250 " | €163.00 | TEKLİF TALEBİ
| |
5EFS008REMK | 1 / 2 " | 303 | 1 / 8 " | Paslanmaz çelik | 2.230 " | 18-8 Paslanmaz Çelik | 1.688 " | €187.59 | TEKLİF TALEBİ
| |
5EFS012REMK | 3 / 4 " | 303 | 3 / 16 " | Paslanmaz çelik | 2.980 " | 18-8 Paslanmaz Çelik | 2.063 " | €237.74 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00