STAFFORD MFG 5EL010REMK Şaft Adaptörü, Kamalı, İşlenebilir, 5/8 İnç İç Çap, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Şaft Adaptörü |
Delik boyutu | 5 / 8 " |
Bitiş | Siyah oksid |
sınıf | 1215 |
Kama Boyutu | 0.188 " |
Malzeme | Çelik |
Dış Çap. | 1.500 " |
Vida malzemesi | Alaşımlı Çelik |
Vida Boyutu | 10-32x5/8 |
Mil Dia. | 1-1 / 2 " |
toplam uzunluk | 3.250 " |
Tip | Yüksek güç |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Mil Dia. | Delik boyutu | sınıf | toplam uzunluk | Kama Boyutu | Malzeme | Dış Çap. | Vida malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5EL008REMK | 1-1 / 4 " | 1 / 2 " | 1215 | 2.750 " | 1 / 8 " | Çelik | 1.250 " | Alaşımlı Çelik | €149.21 | TEKLİF TALEBİ
|
5EL012REMK | 1-3 / 4 " | 3 / 4 " | 1215 | 4.250 " | 0.188 " | Çelik | 1.750 " | Alaşımlı Çelik | €147.31 | TEKLİF TALEBİ
|
5EL014REMK | 1-7 / 8 " | 7 / 8 " | 1215 | 4.375 " | 0.188 " | Çelik | 1.875 " | Alaşımlı Çelik | €132.20 | TEKLİF TALEBİ
|
5EL100REMK | 2" | 1" | 1215 | 4.750 " | 1 / 4 " | Çelik | 2" | Alaşımlı Çelik | €168.38 | TEKLİF TALEBİ
|
5EL102REMK | 2-1 / 8 " | 1-1 / 8 " | 1215 | 4.750 " | 1 / 4 " | Çelik | 2.125 " | Alaşımlı Çelik | €175.03 | TEKLİF TALEBİ
|
5EL104REMK | 2-1 / 4 " | 1-1 / 4 " | 1215 | 5" | 1 / 4 " | Çelik | 2.250 " | Alaşımlı Çelik | €159.31 | TEKLİF TALEBİ
|
5EL106REMK | 2-3 / 8 " | 1-3 / 8 " | 1215 | 5" | 0.313 " | Çelik | 2.375 " | Alaşımlı Çelik | €212.79 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00