STAFFORD MFG 5L10230MF Dönüştürme Kaplini, 2 Parça Ayrılabilir, Kelepçe Tipi, 1-1/8 İnç x 30mm Çap, Çelik
Öğe: CJ6HNA
Modeli: 5L10230MF
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bağlama |
Delik Boyutu A | 1-1 / 8 " |
Delik Boyutu B | 1-3 / 16 " |
Bitiş | Siyah oksid |
sınıf | 1215 |
Malzeme | Çelik |
Dış Çap. | 2.125 " |
Vida Boyutu | 1/4-28 x 3/4 |
toplam uzunluk | 3.250 " |
Tip | Yüksek güç |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Delik Boyutu A | Delik Boyutu B | Dış Çap. | Vida Boyutu | toplam uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5L00812MF | 1 / 2 " | 15 / 32 " | 1.250 " | 8-32x1/2 | 1.875 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
5L00816MF | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 1.500 " | 8-32x1/2 | 2.250 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
5L01016MF | - | - | 1.500 " | 10-32x5/8 | 2.250 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
5L01019MF | 5 / 8 " | 3 / 4 " | 1.750 " | 10-32x5/8 | 2.625 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
5L01216MF | 3 / 4 " | 5 / 8 " | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 2.625 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
5L01220MF | 3 / 4 " | 25 / 32 " | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 2.625 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
5L10020MF | 1" | 25 / 32 " | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 3" | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00