STAFFORD MFG 5S008006F Rijit Şaft Kaplini, 2 Parça Ayrılabilir, Kelepçe Tipi, 1/2 x 3/8 İnç Çap, SS
Öğe: CJ6GFW
Modeli: 5S008006F
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sert Mil Kaplin |
Delik Boyutu A | 1 / 2 " |
Delik Boyutu B | 3 / 8 " |
sınıf | 303 |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Dış Çap. | 1.250 " |
Vida malzemesi | 18-8 Paslanmaz Çelik |
Vida Boyutu | 8-32x1/2 |
Tork | 56.25 inç-lbs. |
toplam uzunluk | 1.875 " |
Tip | Yüksek güç |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Vida Boyutu | Delik boyutu | Delik Boyutu A | Tork | toplam uzunluk | Tip | Delik Boyutu B | Kama A | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S004004F | 4-40x5/16 | 1 / 4 " | - | 17.50 inç-lbs. | 1.250 " | Yüksek güç | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
5S006004F | 6-32x3/8 | - | 3 / 8 " | 27.50 inç-lbs. | 1.625 " | Yüksek güç | 1 / 4 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
5S006006F | 6-32x3/8 | 3 / 8 " | - | 41.25 inç-lbs. | 1.625 " | Yüksek güç | - | - | €141.14 | TEKLİF TALEBİ
|
5S008008F | 8-32x1/2 | 1 / 2 " | - | 75.00 inç-lbs. | 1.875 " | Yüksek güç | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
5S010008F | 10-32x1/2 | - | 5 / 8 " | 142.50 inç-lbs. | 2.250 " | Yüksek güç | 1 / 2 " | - | €174.93 | TEKLİF TALEBİ
|
5S010010F | 10-32x1/2 | 5 / 8 " | - | 178.13 inç-lbs. | 2.250 " | Yüksek güç | - | - | €159.45 | TEKLİF TALEBİ
|
5S012008F | 1/4-28 x 5/8 | - | 3 / 4 " | 310.00 inç-lbs. | 2.625 " | Yüksek güç | 1 / 2 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00