STAFFORD MFG 6L304 Mil Bileziği, Ayar Vidalı Tip, 3-1/4 İnç Çap, Çelik
Öğe: CJ6FDT
Modeli: 6L304
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mil Yaka |
Delik boyutu | 3-1 / 4 " |
Bitiş | Sade |
sınıf | C1026 |
Malzeme | Çelik |
Dış Çap. | 4.250 " |
Vida malzemesi | Alaşımlı Çelik |
Vida Boyutu | 1/2-13 x 1/2 |
Tip | Premium |
genişlik | 1.12 " |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Delik boyutu | Bitiş | sınıf | Dış Çap. | Vida Boyutu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6L002P3 | 1 / 8 " | Siyah oksid | 1215 | 0.375 " | 6-32x1/8 | 0.250 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
6L003P3 | 3 / 16 " | Siyah oksid | 1215 | 0.438 " | 8-32x1/8 | 0.250 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
6L004P3 | 1 / 4 " | Siyah oksid | 1215 | 0.500 " | 10-32x1/8 | 0.281 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
6L005P3 | 5 / 16 " | Siyah oksid | 1215 | 0.625 " | 10-32x1/8 | 0.344 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
6L006P3 | 3 / 8 " | Siyah oksid | 1215 | 0.750 " | 1/4-20 x 3/16 | 0.375 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
6L007P3 | 7 / 16 " | Siyah oksid | 1215 | 0.875 " | 1/4-20 x 3/16 | 0.438 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
6L008P3 | 1 / 2 " | Siyah oksid | 1215 | 1" | 1/4-20 x 1/4 | 0.438 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00