STAFFORD MFG 7A215 Mil Bileziği, 1 Parça Ayrılabilir, Kelepçe Tipi, 2-15/16 İnç Çap, Alüminyum
Öğe: CJ6DNH
Model: 7A215
€110.00 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mil Yaka |
Delik boyutu | 2-15 / 16 " |
sınıf | 2024-T351 |
Malzeme | Alüminyum |
Dış Çap. | 4.250 " |
Vida malzemesi | Alaşımlı Çelik |
Vida Boyutu | 3 / 8-24 x 1 |
Tip | Düşük Profil |
genişlik | 0.88 " |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Delik boyutu | sınıf | Dış Çap. | Vida Boyutu | Tip | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A002 | 1 / 8 " | 2024-T351 | 0.813 " | 4-40x3/8 | Yüksek güç | 0.250 " | €6.83 | TEKLİF TALEBİ
|
1A003 | 3 / 16 " | 2024-T351 | 0.813 " | 4-40x3/8 | Yüksek güç | 0.250 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
1A004 | 1 / 4 " | 2024-T351 | 0.813 " | 4-40x3/8 | Yüksek güç | 0.250 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
1A005 | 5 / 16 " | 2024-T351 | 0.813 " | 4-40x3/8 | Yüksek güç | 0.250 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
1A006 | 3 / 8 " | 2024-T351 | 1.063 " | 6-32x3/8 | Yüksek güç | 0.313 " | €10.40 | TEKLİF TALEBİ
|
1A007 | 7 / 16 " | 2024-T351 | 1.063 " | 6-32x3/8 | Yüksek güç | 0.313 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
1A008 | 1 / 2 " | 2024-T351 | 1.250 " | 8-32x1/2 | Yüksek güç | 0.375 " | €11.61 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00