STAFFORD MFG 7C007 Mil Bileziği, 1 Parça Ayrılabilir, Kelepçe Tipi, 7/16 İnç Çap, 316SS
Öğe: CJ6JCL
Model: 7C007
€29.32 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mil Yaka |
Delik boyutu | 7 / 16 " |
Malzeme | 316 Paslanmaz Çelik |
Dış Çap. | 0.938 " |
Vida Boyutu | 6-32x3/8 |
Tip | Düşük Profil |
genişlik | 0.375 " |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Delik boyutu | Dış Çap. | Vida Boyutu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
7C002 | 1 / 8 " | 0.500 " | 4-40x5/16 | 0.250 " | €22.64 | TEKLİF TALEBİ
|
7C003 | 3 / 16 " | 0.625 " | 4-40x5/16 | 0.313 " | €34.90 | TEKLİF TALEBİ
|
7C004 | 1 / 4 " | 0.688 " | 4-40x5/16 | 0.313 " | €25.09 | TEKLİF TALEBİ
|
7C005 | 5 / 16 " | 0.688 " | 4-40x5/16 | 0.313 " | €25.26 | TEKLİF TALEBİ
|
7C006 | 3 / 8 " | 0.875 " | 6-32x3/8 | 0.375 " | €28.54 | TEKLİF TALEBİ
|
7C008 | 1 / 2 " | 1.125 " | 8-32x1/2 | 0.406 " | €32.97 | TEKLİF TALEBİ
|
7C009 | 9 / 16 " | 1.313 " | 10-32x1/2 | 0.438 " | €32.78 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00