STAFFORD MFG 7L108108F Rijit Şaft Kaplini, 2 Parça Ayrılabilir, Kelepçe Tipi, 1-1/2 x 1-1/2 İnç Çap, Çelik
Öğe: CJ6GJA
Modeli: 7L108108F
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sert Mil Kaplin |
Delik boyutu | 1-1 / 2 " |
Bitiş | Siyah oksid |
sınıf | 1215 |
Malzeme | Çelik |
Dış Çap. | 2.375 " |
Vida malzemesi | Alaşımlı Çelik |
Vida Boyutu | 1/4-28 x 5/8 |
Tork | 2250.00 inç-lbs. |
toplam uzunluk | 3.750 " |
Tip | Düşük Profil |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Vida Boyutu | Delik boyutu | Delik Boyutu A | Tork | toplam uzunluk | Tip | Delik Boyutu B | Kama A | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5L004004F | 4-40x3/8 | 1 / 4 " | - | 50.00 inç-lbs. | 1.250 " | Yüksek güç | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
5L006004F | 6-32x3/8 | - | 3 / 8 " | 80.00 inç-lbs. | 1.625 " | Yüksek güç | 1 / 4 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
5L006006F | 6-32x3/8 | 3 / 8 " | - | 120.00 inç-lbs. | 1.625 " | Yüksek güç | - | - | €103.11 | TEKLİF TALEBİ
|
5L008006F | 8-32x1/2 | - | 1 / 2 " | 150.00 inç-lbs. | 1.875 " | Yüksek güç | 3 / 8 " | - | €115.37 | TEKLİF TALEBİ
|
5L008008F | 8-32x1/2 | 1 / 2 " | - | 200.00 inç-lbs. | 1.875 " | Yüksek güç | - | - | €97.61 | TEKLİF TALEBİ
|
5L010008F | 10-32x5/8 | - | 5 / 8 " | 400.00 inç-lbs. | 2.250 " | Yüksek güç | 1 / 2 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
5L010010F | 10-32x5/8 | 5 / 8 " | - | 500.00 inç-lbs. | 2.250 " | Yüksek güç | - | - | €126.99 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00