STAFFORD MFG 7L108108K Rijit Şaft Kaplini, Kama Yuvası, 1 Parça Ayrık, Kelepçe Tipi, 1-1/2 x 1-1/2 İnç Çap, Çelik
Öğe: CJ6GDZ
Modeli: 7L108108K
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sert Mil Kaplin |
Delik boyutu | 1-1 / 2 " |
Bitiş | Siyah oksid |
sınıf | 1215 |
Kama Boyutu | 3 / 8 " |
Malzeme | Çelik |
Dış Çap. | 2.375 " |
Vida malzemesi | Alaşımlı Çelik |
Vida Boyutu | 1/4-28 x 5/8 |
toplam uzunluk | 3.750 " |
Tip | Düşük Profil |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Vida Boyutu | Delik boyutu | Delik Boyutu A | Tork | toplam uzunluk | Tip | Delik Boyutu B | Kama A | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5L004004 | 4-40x3/8 | 1 / 4 " | - | 50.00 inç-lbs. | 1.250 " | Yüksek güç | - | - | €134.84 | TEKLİF TALEBİ
|
5L006004 | 6-32x3/8 | - | 3 / 8 " | 80.00 inç-lbs. | 1.625 " | Yüksek güç | 1 / 4 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
5L006006 | 6-32x3/8 | 3 / 8 " | - | 120.00 inç-lbs. | 1.625 " | Yüksek güç | - | - | €73.69 | TEKLİF TALEBİ
|
5L008006 | 8-32x1/2 | - | 1 / 2 " | 150.00 inç-lbs. | 1.875 " | Yüksek güç | 3 / 8 " | - | €103.74 | TEKLİF TALEBİ
|
5L008008 | 8-32x1/2 | 1 / 2 " | - | 200.00 inç-lbs. | 1.875 " | Yüksek güç | - | - | €70.60 | TEKLİF TALEBİ
|
5L010008 | 10-32x5/8 | - | 5 / 8 " | 400.00 inç-lbs. | 2.250 " | Yüksek güç | 1 / 2 " | - | €78.04 | TEKLİF TALEBİ
|
5L010010 | 10-32x5/8 | 5 / 8 " | - | 500.00 inç-lbs. | 2.250 " | Yüksek güç | - | - | €76.12 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00