STAFFORD MFG 7S002F Dişli Mil Bileziği, 1 Parça Ayrılabilir, Kelepçe Tipi, 10-32 İnç Dişli İç Çap, SS
Öğe: CJ6FHL
Modeli: 7S002F
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mil Yaka |
Delik boyutu | 10-32 |
sınıf | 303 |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Dış Çap. | 0.625 " |
Vida malzemesi | 18-8 Paslanmaz Çelik |
Vida Boyutu | 4-40 |
Tip | Düşük Profil |
genişlik | 0.313 " |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Delik boyutu | Dış Çap. | Vida Boyutu | Tip | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3S004 | 1 / 4 "-28 | 0.813 " | 4-40 | Yüksek güç | 0.250 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
3S005 | 5 / 16 "-24 | 0.813 " | 4-40 | Yüksek güç | 0.250 " | €18.82 | TEKLİF TALEBİ
|
3S006 | 3 / 8 "-24 | 1.063 " | 6-32 | Yüksek güç | 0.313 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
3S008 | 1 / 2 "-20 | 1.250 " | 8-32 | Yüksek güç | 0.375 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
3S010 | 5 / 8 "-18 | 1.500 " | 10-32 | Yüksek güç | 0.406 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
3S012 | 3 / 4 "-16 | 1.750 " | 1 / 4-28 | Yüksek güç | 0.500 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
3S014 | 7 / 8 "-14 | 1.875 " | 1 / 4-28 | Yüksek güç | 0.500 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00