STAFFORD MFG 8C107 Mil Bileziği, 2 Parça Ayrılabilir, Kelepçe Tipi, 1-7/16 İnç Çap, 316SS
Öğe: CJ6JFJ
Model: 8C107
€68.44 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mil Yaka |
Delik boyutu | 1-7 / 16 " |
Malzeme | 316 Paslanmaz Çelik |
Dış Çap. | 2.250 " |
Vida Boyutu | 1/4-28 x 5/8 |
Tip | Düşük Profil |
genişlik | 0.563 " |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Delik boyutu | Dış Çap. | Vida Boyutu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
8C002 | 1 / 8 " | 0.500 " | 4-40x5/16 | 0.250 " | €31.40 | TEKLİF TALEBİ
|
8C003 | 3 / 16 " | 0.625 " | 4-40x5/16 | 0.313 " | €28.79 | TEKLİF TALEBİ
|
8C004 | 1 / 4 " | 0.688 " | 4-40x5/16 | 0.313 " | €41.77 | TEKLİF TALEBİ
|
8C005 | 5 / 16 " | 0.688 " | 4-40x5/16 | 0.313 " | €26.94 | TEKLİF TALEBİ
|
8C006 | 3 / 8 " | 0.875 " | 6-32x3/8 | 0.375 " | €32.09 | TEKLİF TALEBİ
|
8C007 | 7 / 16 " | 0.938 " | 6-32x3/8 | 0.375 " | €29.63 | TEKLİF TALEBİ
|
8C008 | 1 / 2 " | 1.125 " | 8-32x1/2 | 0.406 " | €33.68 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00