STAFFORD MFG 8L112 Mil Bileziği, 2 Parça Ayrılabilir, Kelepçe Tipi, 1-3/4 İnç Çap, Çelik
Öğe: CJ6EAM
Modeli: 8L112
€30.51 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mil Yaka |
Delik boyutu | 1-3 / 4 " |
Bitiş | Siyah oksid |
sınıf | 1215 |
Malzeme | Çelik |
Dış Çap. | 2.750 " |
Vida malzemesi | Alaşımlı Çelik |
Vida Boyutu | 5 / 16-24 x 1 |
Tip | Düşük Profil |
genişlik | 0.688 " |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Tip | Delik boyutu | Bitiş | genişlik | sınıf | Dış Çap. | Vida malzemesi | Vida Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2L002 | Yüksek güç | 1 / 8 " | Siyah oksid | 0.250 " | 1215 | 0.813 " | Alaşımlı Çelik | 4-40x3/8 | €24.82 | TEKLİF TALEBİ
|
2L003 | Yüksek güç | 3 / 16 " | Siyah oksid | 0.250 " | 1215 | 0.813 " | Alaşımlı Çelik | 4-40x3/8 | - | TEKLİF TALEBİ
|
2L004 | Yüksek güç | 1 / 4 " | Siyah oksid | 0.250 " | 1215 | 0.813 " | Alaşımlı Çelik | 4-40x3/8 | €19.57 | TEKLİF TALEBİ
|
2L005 | Yüksek güç | 5 / 16 " | Siyah oksid | 0.250 " | 1215 | 0.813 " | Alaşımlı Çelik | 4-40x3/8 | - | TEKLİF TALEBİ
|
2L006 | Yüksek güç | 3 / 8 " | Siyah oksid | 0.313 " | 1215 | 1.063 " | Alaşımlı Çelik | 6-32x3/8 | €13.40 | TEKLİF TALEBİ
|
2L007 | Yüksek güç | 7 / 16 " | Siyah oksid | 0.313 " | 1215 | 1.063 " | Alaşımlı Çelik | 6-32x3/8 | €15.02 | TEKLİF TALEBİ
|
2L008 | Yüksek güç | 1 / 2 " | Siyah oksid | 0.375 " | 1215 | 1.250 " | Alaşımlı Çelik | 8-32x1/2 | €14.24 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00